Mașină de șlefuit cu disc cu diametrul de 2″ (51 mm) și decalaj de 7 grade

Cod articol.: 48503
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
Cod articol 48503
EAN / GTIN 0616026485037
Număr producător 48503
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Include un tampon de tip blocant 51344 (cu diametrul de 2″).
  • Mânerul este decalat cu 7 grade pentru un confort sporit al operatorului și un control mai bun. Fără angrenaje, pentru întreținere redusă și timp de nefuncționare redus.
  • Este echipat cu un amortizor de zgomot standard, pentru un design mai compact.
  • Mânerul confortabil din material compozit reduce transmiterea aerului rece către operator.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 101 mm
  • Lungime (mm): 183 mm
  • Lățime (mm): 51 mm
  • Greutate (kg): 0,45 kg