Sprawdziany tłoczkowe graniczne H7, ⌀ wymiaru nomin.: 81mm

Nr art.: 484000 81
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,83 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 126,59 PLN /szt.
  • 166,09 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wymiaru nomin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 81 mm
Maks. wymiar nominalny 81 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 7
Pasowanie H7
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu sprawdzian trzpieniowy
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484000 81
EAN / GTIN 2050001951847
Numer producenta M101LS081H7
Producent/osoba odpowiedzialna Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Opis

Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164.
tłoczki z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane.
Sprawdziany tłoczkowe graniczne o tolerancji H7.

Norma:

Tolerancja i odchyłki wg DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 oraz DIN 7164.

Wskazówka:

  • Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027.
  • Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie ⌀ z tolerancją liczbową patrz nr 484025.
  • inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-group.com, np. nr 484000, wielk. 82.