{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO) | |
| Min. wymiar nominalny | 12 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 12 mm | |
| Pole tolerancji | H | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 7 | |
| Pasowanie | H7 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | sprawdzian trzpieniowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Materiał | stal | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 484000 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197210791 | |
| Numer producenta | M101LS012H7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |