{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian przechodni (GO); Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO) | |
| Min. wymiar nominalny | 87 mm - 87 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 87 mm - 87 mm | |
| Pole tolerancji | H; H | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 7; 7 | |
| Pasowanie | H7; H7 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | sprawdzian trzpieniowy; sprawdzian trzpieniowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Materiał | stal | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 484000 87 | |
| EAN / GTIN | 2050001951892 | |
| Numer producenta | M101LS087H7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |