{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) |
nie
|
|
| do obszarów zagrożonych wybuchem |
nie
|
|
| Typ sprawdzianu |
Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
|
|
| Min. wymiar nominalny |
51 mm
|
|
| Maks. wymiar nominalny |
51 mm
|
|
| Pole tolerancji |
H
|
|
| Poziom tolerancji (jakość) |
7
|
|
| Pasowanie |
H7
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Rodzaj produktu |
sprawdzian trzpieniowy
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Norma |
DIN 2245-1; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 484000 51 | |
| EAN / GTIN | 2050001951540 | |
| Numer producenta | M101LS051H7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |