Sprawdziany tłoczkowe graniczne H7, ⌀ wymiaru nomin.: 10mm

Nr art.: 484000 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,91 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,57 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,57 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 111,25 PLN /szt.
  • 66,56 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
412 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wymiaru nomin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Typ sprawdzianu
Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny
10 mm
Maks. wymiar nominalny
10 mm
Pole tolerancji
H
Poziom tolerancji (jakość)
7
Pasowanie
H7
Możliwość konfiguracji
nie
Rodzaj produktu
sprawdzian trzpieniowy
Zawartość
część pojedyncza
Norma
DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Materiał
stal
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484000 10
EAN / GTIN 4045197210777
Numer producenta M101LS010H7
Producent/osoba odpowiedzialna Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Opis

Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7164.
tłoczki z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane.
Sprawdziany tłoczkowe graniczne o tolerancji H7.

Norma:

Tolerancja i odchyłki wg DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 oraz DIN 7164.

Wskazówka:

  • Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027.
  • Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie ⌀ z tolerancją liczbową patrz nr 484025.
  • inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-group.com, np. nr 484000, wielk. 82.