Calibru tampon cu prag limitator H7, ⌀ nominal: 81mm

Cod articol.: 484000 81
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 25,00 € /buc.
  • 32,80 € /buc.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO); Calibru ”trece” (GO)
Dimensiune nominală min. 81 mm
Dimensiune nominală max. 81 mm
Câmp de toleranţă H
Nivel de toleranță (calitate) 7
Ajustaj H7
Configurabil nu
Tip produs calibru tampon
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN 7164; DIN EN ISO 1938-1
Material oțel
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 484000 81
EAN / GTIN 2050001951847
Număr producător M101LS081H7
Producător/responsabil Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Descriere

Execuţie:

Părţile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu toleranţă de uzură conform DIN 7164.
Corp de măsurat din oţel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat şi lepuit.
Calibre tampon cu prag limitator cu clasa de toleranţa H7.

Standard:

Toleranţă şi dimensiuni conform DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 şi DIN 7164.

Notă:

  • Pentru calibre de recepţie (fără toleranţă de uzură), consultaţi Cod 484027.
  • Pentru calibre cu dimensiuni intermediare şi toate ⌀ cu toleranţă numerică consultaţi Cod 484025.
  • Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la www.hoffmann-goup.com, de ex., Cod 484000 Ref. 82.