{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Min. wymiar nominalny | 0,1 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 0,19 mm | |
| Skok | 0,01 mm | |
| Granica błędu ± | 0,5 µm | |
| Klasa tolerancji | 1 | |
| Możliwość konfiguracji | tak | |
| Przedział regulacji wymiaru nominalnego | 0,01 mm | |
| Rodzaj produktu | sprawdzian trzpieniowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | DIN 2269 | |
| Materiał | stal | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 483950 1 | |
| EAN / GTIN | 2050000963247 | |
| Numer producenta | TYP 201 |