{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| EX sričiai | ne | |
| Nominalusis matmuo min. | 0,1 mm | |
| Nominalusis matmuo maks. | 0,19 mm | |
| Žingsnis | 0,01 mm | |
| Leistina paklaida ± | 0,5 µm | |
| Tolerancijos klasė | 1 | |
| Konfigūruojam. | taip | |
| Nominalusis intervalas | 0,01 mm | |
| Produkto rūšis | kalibravimo kamštis | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Standartas | DIN 2269 | |
| Medžiaga | plienas | |
| Galima kalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 483950 1 | |
| EAN / GTIN | 2050000963247 | |
| Gamintojo numeris | TYP 201 |