Wałeczki pomiarowe z uchwytem, tolerancja ±0,5 µm, Typ: 6

Nr art.: 483950 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 92,15 PLN /szt.
  • 25,84 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Min. wymiar nominalny 3 mm
Maks. wymiar nominalny 5,99 mm
Skok 0,01 mm
Granica błędu ± 0,5 µm
Klasa tolerancji 1
Możliwość konfiguracji tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,01 mm
Rodzaj produktu sprawdzian trzpieniowy
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2269
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483950 6
EAN / GTIN 2050000963292
Numer producenta TYP 201

Opis

Wykonanie:

Niedroga alternatywa dla wałeczka pomiarowego. Tolerancje ⌀ lepsze niż DIN2269, klasa tolerancji 1. Z wysokiej jakości stali na sprawdziany; uchwyt z tworzywa sztucznego z podaną wartością ⌀. Stępione przez sfazowanie krawędzi.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną średnicę, np. nr 483950, wielk. 2 0,24.