Håltolk med handtag, noggrannhet ±0,5 µm 1

Art-nr: 483950 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 53,52 SEK /st.
  • 213,31 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Toleransklass: 1

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ± 0,5 µm
Toleransklass 1
nominellt mått 0,10 mm - 0,19 mm
stigning 0,01 mm
Produktslag Håltolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 483950 1
EAN/GTIN 2050000963247

Benämning

Utförande:

Det förmånliga alternativet till måttpinnar. Det förmånliga alternativet till måttpinnar. ⌀-toleranser bättre än DIN 2269, toleransklass 1. Av högvärdigt tolkstål, plasthandtag med ⌀-angivelse.

Anmärkning:

Vid beställning, ange även önskad diameter, t.ex. nr 483950 strl 2 0,24.