• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lehrdorn mit Griff Genauigkeit ±0,5 µm, Typ: 1

Artikel-Nr.: 483950 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 5,10 € /Stk.
  • 18,20 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Nennmaß min. 0,1 mm
Nennmaß max. 0,19 mm
Steigung 0,01 mm
Fehlergrenze ± 0,5 µm
Toleranzklasse 1
Konfigurierbar ja
Nennmaß Intervall 0,01 mm
Produktart Lehrdorn
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2269
Material Stahl
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 483950 1
EAN / GTIN 2050000963247
Herstellernummer TYP 201

Beschreibung

Ausführung:

Die günstige Alternative zum Prüfstift. ⌀-Toleranzen besser als DIN2269, Toleranzklasse 1. Aus hochwertigem Lehrenstahl; Kunststoffgriff mit ⌀-Beschriftung. Entschärfung durch Kantenbruch.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z.B. Nr. 483950 Gr. 2 0,24.