Kontroldorn med skaft nøjagtighed ±0,5 µm, Type: 1

Art.-nr.: 483950 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 37,99 DKK /stk.
  • 135,59 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Nominel dimension min. 0,1 mm
Nominel dimension maks. 0,19 mm
Stigning 0,01 mm
Fejlgrænse ± 0,5 µm
Toleranceklasse 1
Konfigurerbar ja
Nominelt målsætningsinterval 0,01 mm
Produkttype tolerancedorn
Indhold enkelt del
Standard DIN 2269
Materiale stål
Kan kalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 483950 1
EAN/GTIN 2050000963247
Producentnummer TYP 201

Betegnelse

Udførelse:

Det billige alternativ til en prøvestift. ⌀-tolerancer, der er bedre end DIN 2269, toleranceklasse 1. Lavet af lærestål i høj kvalitet, kunststofgreb med ⌀-mærkning. Uskadeliggørelse ved hjælp af rejfning.

Bemærk:

Ved bestilling skal den ønskede ⌀ endvidere oplyses, f.eks. nr. 483950 str. 2 0,24.