Wałeczki pomiarowe z uchwytem, tolerancja ±0,5 µm, Typ: 0

Nr art.: 483950 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
  • 88,31 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Klasa tolerancji: 1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu ±0,5 µm
Klasa tolerancji 1
wymiar nominalny 0,06 mm - 0,09 mm
skok 0,01 mm
Rodzaj produktu Sprawdziany graniczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483950 0
EAN / GTIN 2050000963223

Opis

Wykonanie:

Niedroga alternatywa dla wałeczka pomiarowego. Tolerancje ⌀ lepsze niż DIN2269, klasa tolerancji 1. Z wysokiej jakości stali na sprawdziany; uchwyt z tworzywa sztucznego z podaną wartością ⌀. Stępione przez sfazowanie krawędzi.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną średnicę, np. nr 483950, wielk. 2 0,24.