• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Penkaliber met handgreep nauwkeurigheid ±0,5 µm, Type: 0

Artikelnummer: 483950 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 5,10 / st.
  • € 18,20 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Tolerantieklasse: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±0,5 µm
Tolerantieklasse 1
Nominale maat 0,06 mm - 0,09 mm
Oplopend met 0,01 mm
Producttype Penkaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 483950 0
EAN/GTIN 2050000963223

Omschrijving

Uitvoering:

het voordelige alternatief voor de meetpen. ⌀-toleranties beter dan DIN2269, tolerantieklasse 1. Hoogwaardig kaliberstaal; kunststof greep met ⌀-aanduiding. Minder scherp door afschuining.

Tip:

Bij bestelling tevens de gewenste ⌀ vermelden, bijv. nr. 483950 gr. 2 0,24.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan