Tappitulkki kahvalla, tarkkuus ±0,5 µm, Tyyppi: 0

Tuote nro.: 483950 0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 5,87 € /kpl
  • 20,93 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Toleranssiluokka: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja ± 0,5 µm
Toleranssiluokka 1
Nimellismitta 0,06 mm - 0,09 mm
Nousu 0,01 mm
Tuotetyyppi Päätytulkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 483950 0
EAN / GTIN 2050000963223

Kuvaus

Malli:

Edullinen vaihtoehto mittaustapille. ⌀-toleranssit parempia kuin DIN2269, toleranssiluokka 1. Valmistettu korkealaatuisesta tulkkiteräksestä; muovikahva, jossa on ⌀-merkintä. Terävyyttä vähennetty reunaviisteellä.

Ohje:

Ilmoita tilatessasi haluttu halkaisija, esim. nro 483950 koko 2 0,24.