Kalibravimo kamštis su rankena, tikslumas ±0,5 µm, Tipas: 0

Prekės Nr.: 483950 0
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Tiekimo terminas 4-6 savaitės

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Tolerancijos klasė: 1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±0,5 µm
Tolerancijos klasė 1
Nominalus dydis 0,06 mm - 0,09 mm
Žingsnis 0,01 mm
Produkto rūšis Kalibravimo kamštis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483950 0
Kopijuoti
EAN / GTIN 2050000963223
Kopijuoti

Aprašymas

Modelis:

Nebrangi alternatyva vietoj kontrolinio kaiščio. ⌀ tolerancijos geresnės už DIN 2269, tolerancijos klasė 1. Iš aukščiausios kokybės plieno, plastikinė rankena su nurodytu ⌀.

Pastaba:

Užsakydami nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., Nr. 483950 dyd. 2 0,24.