Taśma miernicza LED 3 m/10 ft.

Nr art.: 48226602
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
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
Kolor czerwony; czarny
Podziałka milimetr; cal
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr; cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 3 000 mm
Min. zakres pomiarowy 0 cal
Maks. zakres pomiarowy 10 cal
Kolor taśmy czarny
Typ taśmy mierniczej Miara zwijana
Kolor obudowy/ramy czarny; czerwony
Materiał Stal.; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 3 000 mm
Magnetyczne tak
Automatyczne cofanie taśmy tak
Z klipsem na pasek tak
Klasa dokładności EG 2
Rodzaj produktu Taśma miernicza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48226602
EAN / GTIN 045242529285
Numer producenta 48226602
Numer L L00800 3632
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 19 Światło LED LEX zapewniające lepszą widoczność punktu pomiarowego
  • Powłoka lakiernicza z nylonu chroniąca przed cząsteczkami brudu i wodą
  • 4-punktowe mocowanie obudowy zapewniające wyjątkową trwałość
  • Obudowa z tworzywa ABS z powłoką Softgrip zapewniającą dodatkowy komfort użytkowania i większą trwałość
  • Kompaktowa konstrukcja i poręczny rozmiar
  • Magnes z tyłu obudowy ułatwiający przechowywanie
  • W zakresie dostawy znajdują się 2 baterie CR2016.
  • Klasa dokładności II
  • Jednostka zamówienia 12 sztuk

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Miarka 3 m/10 stóp z lampką LED