Ruban led taille 3m/10ft.

Réf.: 48226602
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur Rouge; noir
Graduations millimètre; pouce
Unité de plage de mesure millimètre; Pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 3 000 mm
Plage de mesure min 0 pouce
Plage de mesure max. 10 pouce
Couleur du ruban noir
Type de mètre-ruban mètre-ruban
Couleur boîtier/cadre Rouge; noir
Matériau Acier.; plastique
Longueur totale 3 000 mm
Propriété magnétique oui
Rembobinage automatique du ruban oui
Avec clip ceinture oui
Classe de précision EG 2
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article 48226602
EAN / GTIN 045242529285
Réf. fabricant 48226602
Article hors catalogue L00800 3632
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • lumière LED 19 LUX: pour faciliter la lecture du ruban dans les espaces confinés
  • Ruban nylon laqué qui protège contre la poussière et l'eau
  • Boitier renforcé par 5 vis pour une meilleure durée de vie
  • Boitier ABS surmoulé pour une meilleure résistance aux chocs et plus de confort
  • Design ergonomique et compact
  • Aimant sur la partie arrière du mètre pour le faire tenir sur une surface métallique
  • 2 batteries CR2016 incluses
  • Précision classe 2
  • Livré en multiples de 12

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : 3m/10ft Tape Measure with LED Light