• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

LED svinovací metr 3m/10ft.

Artiklové číslo: 48226602
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená; Černá
Stupnice milimetr; palce
Jednotka rozsahu měření milimetr; Palce
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 3 000 mm
Rozsah měření min. 0 palec
Rozsah měření max. 10 palec
Barva pásu Černá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Barva krytu/rámu Černá; červená
Materiál ocel; plast
Celková délka 3 000 mm
Magnetický ano
Automatický zpětný chod pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48226602
EAN / GTIN 045242529285
Číslo výrobce 48226602
L-číslo L00800 3632
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 19 LEX LED světlo pro lepší viditelnost měřicího bodu
  • Nylonový nátěr pro ochranu před částečkami nečistot a vodou
  • 4bodový zámek pouzdra pro vynikající životnost
  • ABS pouzdro s měkkým pláštěm pro větší uživatelský komfort a delší životnost
  • Kompaktní design a praktické rozměry
  • Magnet na zadní straně pouzdra pro snadnější skladování
  • 2x baterie CR2016 v balení
  • Třída přesnosti II
  • Nastavitelná jednotka 12 kusů

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Páskový metr 3 m/10 stop s LED světlem