• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LED-Bandmaß 3m/10ft.

Artikel-Nr.: 48226602
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe rot; schwarz
Skalierung Millimeter; Zoll
Einheit Messbereich Millimeter; Zoll
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 3 000 mm
Messbereich min. 0 Zoll
Messbereich max. 10 Zoll
Bandfarbe schwarz
Bandmaß-Art Rollbandmaß
Gehäuse/ Rahmen Farbe rot; schwarz
Material Kunststoff; Stahl
Länge gesamt 3 000 mm
magnetisch ja
automatischer Bandrücklauf ja
mit Gürtelclip ja
Genauigkeitsklasse EG 2
Produktart Bandmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48226602
EAN / GTIN 045242529285
Herstellernummer 48226602
L-Nummer L00800 3632
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 19 LEX LED-Licht zur besseren Sicht auf den Messpunkt
  • Nylon-Lackbeschichtung zum Schutz gegen Schmutzpartikel und Wasser
  • 4-Punkt-Gehäusesicherung für herausragende Standzeit
  • ABS-Gehäuse mit Softgripummantelung für zusätzlichen Anwenderkomfort und längere Standzeit
  • Kompaktes Design und handliche Größe
  • Magnet auf der Gehäuserückseite zur leichteren Verstauung
  • 2x CR2016 Batterien im Lieferumfang enthalten
  • Genauigkeitsklasse II
  • Bestelleinheit 12 Stück

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 3m/10ft Tape Measure with LED Light