BANDĂ CU LED 3-10/ 16 - 1 BUC.

Cod articol.: 48226602
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea roşu; negru
Scalare milimetru; inch
Unitate interval de măsurare milimetru; Inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 3.000 mm
Domeniu de măsurare min. 0 inch
Domeniu de măsurare max. 10 inch
Culoarea benzii negru
Tipul de măsurare a benzii Ruletă
Culoare carcasă/cadru negru; roşu
Material Oţel; plastic
Lungimea totală 3.000 mm
Magnetic da
Revenire automată a curelei da
C clemă pentru curea da
Clasa de precizie EG 2
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 48226602
EAN / GTIN 045242529285
Număr producător 48226602
L-Număr L00800 3632
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Lumină LED 19 LEX pentru o mai bună vizibilitate a punctului de măsurare
  • Înveliș de vopsea din nailon pentru protecție împotriva particulelor de murdărie și a apei
  • Blocarea carcasei în 4 puncte pentru o durată de viață remarcabilă
  • Carcasă ABS cu înveliș moale pentru un confort suplimentar al utilizatorului și o durată de viață mai lungă
  • Design compact și dimensiuni practice
  • Magnet pe partea din spate a carcasei pentru o depozitare mai ușoară
  • 2x baterii CR2016 incluse
  • Clasa de precizie II
  • Unitate reglabilă 12 piese

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Bandă de măsurat 3m/10ft cu lumină LED