Lewisův vrták do dřeva SHOCKWAVE, 29 x 460 mm

Artiklové číslo: 48136769
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Průměr břitu, min. Dc min. 29 mm
Celková délka L 460 mm
Počet břitů Z 2
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální nevhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Provedení šestihran
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Olej nevhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada SHOCKWAVE
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti O (jiné)
Povlak s povlakem
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 395 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48136769
EAN / GTIN 045242519057
Číslo výrobce 48136769
L-číslo L00800 2828
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro použití se všemi (akumulátorovými) šroubováky a (akumulátorovými) rázovými šroubováky
  • Vrtání otvorů pomocí příklepového šroubováku nevyžaduje velkou námahu a lze jej zvládnout jednou rukou
  • Práce na žebřících nebo nad hlavou je proto bezpečnější
  • Díky speciálnímu procesu zónového kalení má vrták mimořádně tvrdou stopku, dokonale pružnou spirálu pro přenos krutu a stabilní vrtací hrot pro dlouhotrvající stabilitu i při použití s rázovými utahováky
  • Nová speciální řezná hlava Milwaukee® je díky kalenému závitovému hrotu a hlavnímu břitu ideální pro použití s rázovými utahováky
  • Optimální úhel 20° umožňuje rychlý odvod třísek a nepřetržitý samoposuv
  • Leštěná a práškově lakovaná spirála zajišťuje optimální transport třísek a vyšší posuv vrtáku
  • Při dokončování se odstraňují stopy po frézování, takže povrch je velmi rovný
  • Lewisova spirála je optimální pro rychlý transport třísek díky velké a široké šroubovici
  • Nabroušené břity jsou ideální pro čistý postup vrtání
  • Břity s možností opětovného naostření
  • Se stopkou 7/16˝ vhodnou pro použití s rázovými utahováky 1/2˝ (nutný adaptér 48660061)
  • Vhodné pro tvrdé i měkké dřevo, mokré nebo ošetřené dřevo, překližku, dřevotřísku, dřevo WPC, lepené dřevo, tropické dřevo, jako je bongossi, iroko nebo teak

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 395
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: IAD 29 x 460 - 1 ks
  • Upevnění hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex