Foret serpentin SHOCKWAVE 29 x 460 mm

Réf.: 48136769
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nuance de coupe HSS
Diamètre des dents, min. Dc min. 29 mm
Longueur totale L 460 mm
Nombre de lèvres Z 2
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Série SHOCKWAVE
Av. arrosage max. inapproprié
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image modèle hexagonal
Usinage à sec adaptée
Type d’attachement tenon
Huile inapproprié
Air adaptée
Sens de l’hélice droite
Groupe d’usinage O (divers)
Revêtement avec revêtement
Interface interface 1
Longueur utile L1 395 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article 48136769
EAN / GTIN 045242519057
Réf. fabricant 48136769
Article hors catalogue L00800 2828
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Convient pour l'utilisation avec toutes les visseuses (sans fil) et les visseuses à percussion (sans fil)
  • Le perçage de trous avec une visseuse à percussion s'effectue sans grand effort et peut être réalisé d'une seule main
  • Travailler sur une échelle ou au-dessus de la tête est donc plus sûr
  • Grâce à un procédé spécial de durcissement par zones, le foret est doté d'une tige de fixation extra-dure, d'une spirale parfaitement flexible pour la transmission de la torsion et d'une pointe de foret stable pour une longue stabilité, même en cas d'utilisation avec des visseuses à percussion
  • La nouvelle tête de coupe spéciale Milwaukee® est idéale pour l'utilisation avec des visseuses à percussion grâce à sa pointe filetée et son tranchant principal trempés
  • L'angle optimal de 20° permet une évacuation rapide des copeaux ainsi qu'une avance autonome continue
  • La spirale polie et revêtue par poudre assure un transport optimal des copeaux et une avance de perçage plus élevée
  • Les traces de fraisage sont éliminées lors de la finition, ce qui rend la surface très plane
  • La spirale Lewis est optimale pour un transport rapide des copeaux grâce à sa grande et large hélice
  • Les arêtes de coupe affûtées sont idéales pour une progression de perçage propre
  • Arêtes de coupe réaffûtables
  • Avec tige de fixation 7/16˝, convient pour une utilisation avec des visseuses à percussion 1/2˝ (adaptateur 48660061 nécessaire)
  • Convient pour le bois dur et tendre, le bois humide ou traité, le contreplaqué, les panneaux de particules, le bois WPC, le bois collé, les bois tropicaux comme le bongossi, l'iroko ou le teck

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 395
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : IAD 29 x 460 - 1 pc
  • Réception de tige : ⁷⁄₁₆˝ Hex

Produits adaptés

De la même série "SHOCKWAVE" Afficher tout