Burghiu elicoidal SHOCKWAVE, 29 x 460 mm

Cod articol.: 48136769
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Diametru de tăiere, min. Dc min. 29 mm
Lungimea totală L 460 mm
Număr de tăişuri Z 2
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă nerecomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Model hexagonal
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Ulei nerecomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire nu
Serie SHOCKWAVE
Sens de torsionare pe dreapta
Grupa de aşchiere O (altele)
Strat de acoperire acoperit
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 395 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 48136769
EAN / GTIN 045242519057
Număr producător 48136769
L-Număr L00800 2828
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru utilizarea cu toate șurubelnițele (fără fir) și șurubelnițele cu impact (fără fir).Perforarea găurilor cu o șurubelniță cu impact necesită puțin efort și se poate face cu o singură mână
  • Lucrul pe scări sau deasupra capului este, prin urmare, mai sigur.Un proces special de călire în zonă conferă burghiului un tijă foarte dură, o spirală perfect flexibilă pentru transmiterea torsiunii și un vârf de burghiu stabil pentru o stabilitate de lungă durată, chiar și atunci când este utilizat cu șurubelnițe cu impact.Noul cap de tăiere special Milwaukee; este ideal pentru utilizarea cu șurubelnițe cu impact datorită vârfului de filet călit și muchiei principale de tăiere.Unghiul optim de 20°; permite îndepărtarea rapidă a așchiilor, precum și autoalimentarea continuă
  • Spirala lustruită și acoperită cu pulbere asigură un transport optim al așchiilor și o avansare mai mare a burghiului.Semnele de frezare sunt îndepărtate în procesul de finisare, astfel încât suprafața este foarte uniformă.Spirala Lewis este optimă pentru transportul rapid al așchiilor datorită spiralei mari și late
  • Marginile de tăiere ascuțite sunt ideale pentru un progres curat al găuririi.Marginile de tăiere reascuțite.Cu tija de montare de 7/16˝ potrivită pentru utilizarea cu 1/2; șurubelnițe cu impact (este necesar adaptorul 48660061).Potrivită pentru lemn de esență tare și moale, lemn umed sau tratat, placaj, plăci aglomerate, lemn WPC, lemn lipit, lemn tropical, cum ar fi bongossi, iroko sau tek

Caracteristică:

  • Lungime de lucru [mm]: 395
  • Conținut pachet: 1
  • Varianta produsului: IAD 29 x 460 - 1 buc
  • Montaj arbore: ⁷⁄₁₆˝ Hex