{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 29 mm | |
| Longitud total L | 460 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Húmedo máximo | inapropiado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Versión hexagonal | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Aceite | inapropiado | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Serie | SHOCKWAVE | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Grupo de arranque de virutas | O (otros) | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 395 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | 48136769 | |
| EAN / GTIN | 045242519057 | |
| Número del fabricante | 48136769 | |
| Número L | L00800 2828 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |