• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

417/K Gage block 1,20 mm steel

Nr art.: 4803448

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)
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
Protokół kontrolny protokół kontroli producenta
Materiał Stal.
Wymiar nominalny 1,2 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4803448
EAN / GTIN 4059192033156
Numer producenta 4803448
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/K Parallelendmaß 1,20 mm Stahl
417/K Rectangular gage blocks made of steel; Tolerance class: K; DIN EN ISO 3650; Nominal size: 1.2 mm