417/K Dimensione parallela 1,20 mm acciaio

Codice art.: 4803448
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Certificato di collaudo certificato di collaudo del produttore
Materiale Acciaio
Dimensione nominale 1,2 mm
Normativa DIN EN ISO 3650
Tipo di prodotto blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4803448
EAN / GTIN 4059192033156
Codice del produttore 4803448
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

417/K Dimensione parallela 1,20 mm acciaio
417/K Calibro parallelo in acciaio; Classa tolleranza: K; DIN EN ISO 3650; Dimensione nominale: 1,2 mm