417/K Dimensiune paralelă 1,20 mm oțel

Cod articol.: 4803448
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Certificat de verificare certificat de etalonare al producătorului
Material Oţel
Dimensiunea nominală 1,2 mm
Standard DIN EN ISO 3650
Tip produs cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 4803448
EAN / GTIN 4059192033156
Număr producător 4803448
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

417/K Dimensiune paralelă 1,20 mm oțel
417/K Calibru paralel din oțel; Clasa de toleranţă: K; DIN EN ISO 3650; Dimensiunea nominală: 1,2 mm