• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/K Parallelendmaß 1,20 mm Stahl

Artikel-Nr.: 4803448
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Material Stahl
Nennmaß 1,2 mm
Norm DIN EN ISO 3650
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4803448
EAN / GTIN 4059192033156
Herstellernummer 4803448
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Descripción:

417/K Medida paralela 1,20 mm acero
417/K Calibre paralelo de acero; Clase de tolerancia: K; DIN EN ISO 3650; Medida nominal: 1,2 mm

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb