417/K Paralelní rozměr 1,20 mm ocel

Artiklové číslo: 4803448
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Zkušební protokol zkušební protokol výrobce
Materiál ocel
Jmenovitý rozměr 1,2 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Druh produktu koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4803448
EAN / GTIN 4059192033156
Číslo výrobce 4803448
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417/K Paralelní rozměr 1,20 mm ocel
417/K Paralelní koncovka ocelová; Toleranční třída: K; DIN EN ISO 3650; Jmenovitý rozměr: 1,2 mm