Brzeszczot mieczowy 300/4,2 mm (3) Drewn

Nr art.: 48001079
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba zębów na cal 6
Min. grubość materiału 6 mm
Maks. grubość materiału 250 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 3 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 300 mm
Grubość arkusza 4,2 mm
Materiał do obróbki drewno; z tworzywa sztucznego
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48001079
EAN / GTIN 045242079858
Numer producenta 48001079
Numer L L01850 2415
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 3x szybsza, potrójnie zaostrzona geometria zębów zapewniająca szybkie cięcie bez powstawania zadziorów
  • Zęby są hartowane i potrójnie ostrzone, co zapewnia szybkie i czyste cięcie.
  • Korpus ostrza o grubości 1,6 mm zapewnia większą odporność na wyginanie oraz ciche cięcie bez wibracji przy dużej prędkości cięcia.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna głębokość skrawania w drewnie [mm]: 6-250
  • Zawartość opakowania: 3
  • wersja produktu: 300 x 6 Tpi – 3 szt.
  • Głębokość cięcia (w drewnie): 250