Lame de scie sabre 300/4,2 mm (3) bois + plastique

Réf.: 48001079
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Dents / pouce 6
Epaisseur du matériau min. 6 mm
Epaisseur du matériau max. 250 mm
Type de produit Lames de scies-sabres
Nombre de lames de scie 3 pc.
Matériau film bimétal (BiM)
Longueur 300 mm
Epaisseur lame 4,2 mm
Matériaux compatibles bois; plastique
Groupe de matières multiMaterial

Identification et classification

Référence article 48001079
EAN / GTIN 045242079858
Réf. fabricant 48001079
Article hors catalogue L01850 2415
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Géométrie des dents 3x plus rapide et triplement affûtée pour des coupes rapides et sans bavures
  • Les dents sont trempées et triplement affûtées pour des coupes rapides et nettes
  • Le corps de lame de 1,6 mm d'épaisseur offre une plus grande résistance à la flexion et des coupes silencieuses et à faible vibration à des vitesses de coupe élevées

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans le bois [mm] : 6 - 250
  • Contenu du paquet : 3
  • Variante de produit : 300 x 6 Tpi - 3 pcs
  • Profondeur de coupe (dans le bois) : 250