Pânză de ferăstrău 240x6-3pc

Cod articol.: 48001079
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Dinţi per inch 6
Grosimea materialului min. 6 mm
Grosimea materialului max. 250 mm
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie
Număr de pânze ferăstrău 3 buc.
Material foaie Bimetal (BiM)
Lungime 300 mm
Grosimea foii 4,2 mm
Compatibilitatea materialelor lemn; plastic
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 48001079
EAN / GTIN 045242079858
Număr producător 48001079
L-Număr L01850 2415
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Geometrie a dinților de 3 ori mai rapidă, ascuțită de trei ori, pentru tăieri rapide și fără bavuri
  • Dinții sunt căliți și ascuțiți de trei ori pentru tăieri rapide și curate
  • Corpul lamei de 1,6 mm grosime pentru o rezistență mai mare la îndoire și tăieri silențioase și cu vibrații reduse la viteze mari de tăiere

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de tăiere în lemn [mm]: 6 - 250
  • Conținut pachet: 3
  • Varianta de produs: 300 x 6 Tpi - 3 buc
  • Adâncimea de tăiere (în lemn): 250