{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zob na colo | 6 | |
| Debelina materiala min. | 6 mm | |
| Debelina materiala maks. | 250 mm | |
| Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage | |
| Število žaginih listov | 3 kos | |
| Material lista | bimetal (BiM) | |
| Dolžina | 300 mm | |
| Debelina lista | 4,2 mm | |
| Primerno za materiale | les; umetne mase | |
| Skupina surovin | večmaterialni |
| Številka izdelka | 48001079 | |
| EAN/GTIN | 045242079858 | |
| Številka proizvajalca | 48001079 | |
| L-število | L01850 2415 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |