{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tænder pr. tomme | 6 | |
| Tykkelse, materiale min. | 6 mm | |
| Tykkelse, materiale maks. | 250 mm | |
| Produkttype | Bajonetsavklinge | |
| Antal savklinger | 3 stk. | |
| Materiale, blad | bimetal (BiM) | |
| Længde | 300 mm | |
| Tykkelse, blad | 4,2 mm | |
| Materialeegnethed | træ; kunststof | |
| Materialegruppe | multimateriale |
| Artikelnummer | 48001079 | |
| EAN/GTIN | 045242079858 | |
| Producentnummer | 48001079 | |
| L-nummer | L01850 2415 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |