Pokrywa do wywrotki

Nr art.: 47D3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Długość 1 321 mm
Szerokość 794 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Z blachy stalowej
Grubość materiału 1,5 mm
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Z otworem chwytowym nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47D3
EAN / GTIN 4017976534725
Numer producenta 47D3
Numer L L90070 167
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Składana pokrywa do wywrotek, otwierana z dwóch stron. W stanie zamkniętym można je zablokować za pomocą haczyków sprężynowych. Rozłożoną przednią część można zabezpieczyć za pomocą zatrzasków sprężynowych przed niezamierzonym przewróceniem się podczas przechylania. Rozłożoną tylną część pokrywy można również zablokować. Z przodu i z tyłu po jednej zagiętej listwie do trzymania. Blacha stalowa o grubości 1,5 mm, usztywniona od wewnątrz płaskownikami o wymiarach 15 x 3 mm. Brak zewnętrznych krawędzi, aby wyeliminować ryzyko przecięcia. Malowanie proszkowe na kolor niebieski RAL 5007. Możliwość doposażenia. Dodatkowa opłata za każdą wywrotkę.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 1321
  • Całkowita szerokość (mm): 794
  • Kolor: błyszczący błękit
  • Wskazówka: do wywrotek 4703