• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Deckel für Muldenkipper

Artikel-Nr.: 47D3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Brillantblau
Farbe blau
Länge 1 321 mm
Breite 794 mm
Produktart Deckel
Form eckig
Material Stahlblech
Stärke Material 1,5 mm
Oberfläche pulverbeschichtet
mit Griffloch nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 47D3
EAN / GTIN 4017976534725
Herstellernummer 47D3
L-Nummer L90070 167
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Klappbarer Deckel für Muldenkipper, 2-seitig zu öffnen. In geschlossenem Zustand mittels Federhaken arretierbar. Aufgeklappter Vorderteil mittels Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang sicherbar. Aufgeklappter Hinterteil des Deckels ebenfalls arretierbar. Jeweils stirnseitig vorne und hinten eine angekantete Griffleiste. Stahlblech 1,5 mm, von innen mit Flachstahlstreben 15 x 3 mm versteift. Keine Außenaufkantungen zur Vermeidung von Schergefahren. Pulverbeschichtung blau RAL 5007. Nachrüstbar. Mehrpreis pro Muldenkipper.

Merkmal:

  • Gesamtlänge (mm): 1321
  • Gesamtbreite (mm): 794
  • Farbe: brillantblau
  • Hinweis: für Muldenkipper 4703