{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu brillant | |
| Couleur | bleu | |
| Longueur | 1 321 mm | |
| Largeur | 794 mm | |
| Type de produit | couvercle | |
| Forme | carré | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
| Surface | revêtement par poudre | |
| Avec trou de préhension | non |
| Référence article | 47D3 | |
| EAN / GTIN | 4017976534725 | |
| Réf. fabricant | 47D3 | |
| Article hors catalogue | L90070 167 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |