Overtræk til pladebladsvogne

Art.-nr.: 47D3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Længde 1.321 mm
Bredde 794 mm
Produkttype låg
Form square
Materiale stålplade
Tykkelse materiale 1,5 mm
Overflade pulverlakeret
Med gribehul nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47D3
EAN/GTIN 4017976534725
Producentnummer 47D3
L-nummer L90070 167
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Foldbart låg til dumper, kan åbnes på 2 sider. Kan låses i lukket position ved hjælp af fjederkroge. Den sammenfoldede forreste del kan sikres ved hjælp af fjederkroge mod utilsigtet væltning under tipning. Den åbne bageste del af låget kan også låses. En kantet håndtagsliste foran og bagpå. Stålplade 1,5 mm, indvendigt afstivet med flade stålstrenge 15 x 3 mm. Ingen udvendige opstandere for at undgå fare for klipning. Pulverlakering blå RAL 5007. Kan eftermonteres. Tillægspris pr. dumpvogn.

Egenskab:

  • Samlet længde (mm): 1321
  • Samlet bredde (mm): 794
  • Farve: strålende blå
  • Bemærk: til dump truck 4703