Tapa para camión volquete

Número de artículo: 47D3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul brillante
Color azul
Longitud 1.321 mm
Anchura 794 mm
Tipo de producto Tapa
Forma plaza
Material Chapa de acero
Grosor material 1,5 mm
Superficie con recubrimiento de polvo
Con orificio de agarre no

Identificación y clasificación

Número de artículo 47D3
EAN / GTIN 4017976534725
Número del fabricante 47D3
Número L L90070 167
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tapa abatible para los camiones volquetes, se puede abrir por 2 lados. Se puede bloquear en posición cerrada por medio de ganchos de resorte. La parte delantera plegada puede ser asegurada contra el vuelco involuntario durante el vuelco por medio de ganchos de resorte. La parte trasera plegada de la tapa también se puede cerrar. Una barra de agarre con bordes en la parte delantera y trasera. Lámina de acero de 1,5 mm, reforzada desde el interior con puntales de acero plano de 15 x 3 mm. No hay cantos externos para evitar riesgos de cizallamiento. Recubrimiento en polvo azul RAL 5007. Reajustable. Suplemento por camión volquete.

Característica:

  • Longitud total (mm): 1321
  • Ancho total (mm): 794
  • Color: azul brillante
  • Nota: para camión volquete 4703