Kryt pro sklápěč

Artiklové číslo: 47D3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva Modrá
Délka 1 321 mm
Šířka 794 mm
Druh produktu Víko
Tvar čtverec
Materiál Ocelový plech
Pevnost materiálu 1,5 mm
Povrch s práškovým lakem
S otvorem na uchopení ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47D3
EAN / GTIN 4017976534725
Číslo výrobce 47D3
L-číslo L90070 167
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Skládací víko pro sklápěcí vůz, otevíratelné na 2 strany. V zavřené poloze je lze zajistit pomocí pružinových háčků. Otevřenou přední část lze zajistit proti neúmyslnému převrácení při vyklápění pomocí pružinových háků. Otevřenou zadní část víka lze také uzamknout. Přední a zadní okrajová lišta na rukojeti. Ocelový plech 1,5 mm, na vnitřní straně vyztužený plochými ocelovými vzpěrami 15 x 3 mm. Žádné vnější stojany, aby se zabránilo nebezpečí střihu. Práškové lakování modrou barvou RAL 5007. Možnost dodatečné montáže. Příplatek za sklápěcí vůz.

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 1321
  • Celková šířka (mm): 794
  • Barva: zářivě modrá
  • Poznámka: pro sklápěč 4703