{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Czas pracy | 150 h | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Seria | FMI-B20 | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | FMI-B20 Digitales Spitzenkraftmessgerät | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Gwint przyłącza | M6 | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 500 % | |
| Rozdzielczość | 0,2 N | |
| Jednostka skali | N | |
| Maks. wartość zmierzona | 1 000 N | |
| Wartość podziałki skali | 0,2 N | |
| Granica błędu | ±0,2 Maximalwert (±1 digit) % | |
| Testy siły | Siła nacisku; Siła pociągowa; Siła rozrywająca | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | dynamometry | |
| Długość | 150 mm | |
| Szerokość | 82 mm | |
| Wysokość | 29 mm |
| Numer artykułu | 478983 1000 | |
| EAN / GTIN | 4260244680574 | |
| Numer producenta | FMI-B20K1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |