{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów |
1 szt.
|
|
| Rodzaj akumulatora |
Litowo-jonowe (Li-Ion)
|
|
| Czas pracy |
150 h
|
|
| Z możliwością ponownego naładowania |
tak
|
|
| Stopień ochrony IP |
IP65
|
|
| Seria |
FMI-B20
|
|
| Oznaczenie producenta |
FMI-B20 Digitales Spitzenkraftmessgerät
|
|
| Opakowanie |
walizka
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie akumulatorowe
|
|
| Gwint przyłącza |
M10
|
|
| Wskazanie |
cyfrowy
|
|
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
500 %
|
|
| Rozdzielczość |
1 N
|
|
| Jednostka skali |
N
|
|
| Maks. wartość zmierzona |
2 500 N
|
|
| Wartość podziałki skali |
1 N
|
|
| Granica błędu |
±0,2 Maximalwert (±1 digit) %
|
|
| Testy siły |
Siła nacisku; Siła pociągowa; Siła rozrywająca
|
|
| Materiał obudowy |
aluminium
|
|
| Stopień ochrony / klasa ochrony |
Stopień ochrony IP
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Rodzaj produktu |
dynamometry
|
|
| Długość |
150 mm
|
|
| Szerokość |
82 mm
|
|
| Wysokość |
29 mm
|
| Numer artykułu | 478983 2500 | |
| EAN / GTIN | 4260244680857 | |
| Numer producenta | FMI-B20K2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |