{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde | 1 000 N | |
upplösning | 0,2 N | |
felgräns | ± 0,2 maximivärde (± 1 siffra) % | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Mätteknik | digital | |
anslutningsgänga | M6 | |
Längd | 150 mm | |
Bredd | 82 mm | |
höjd | 29 mm | |
Produktslag | Dynamometer |
Artikkelkode | 478983 1000 | |
EAN / GTIN | 4260244680574 |