Digitální špičkový siloměr FMI-B20, Rozsah měření: 1000N

Artiklové číslo: 478983 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (N) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů
1 ks
Typ akumulátoru
Lithium-iontová (Li-Ion)
Doba provozu
150 h
Nabíjecí
ano
Typ krytí IP
IP65
Řada
FMI-B20
Označení výrobce
FMI-B20 Digitales Spitzenkraftmessgerät
Obal
kufříky
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Závitové připojení
M6
Ukazatel
digitální
Ochrana proti přetížení
500 %
Rozlišení
0,2 N
Jednotka stupnice
N
Měřená hodnota max.
1 000 N
Dělení stupnice
0,2 N
Mez chyby
±0,2 Maximalwert (±1 digit) %
Silové zkoušky
Mez pevnosti; Tažná síla; Tlaková síla
Materiál pouzdra
hliník
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Lze kalibrovat
ano
Druh produktu
siloměr
Délka
150 mm
Šířka
82 mm
Výška
29 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478983 1000
EAN / GTIN 4260244680574
Číslo výrobce FMI-B20K1
Výrobce/odpovědná osoba PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Popis

Provedení:

  • Robustní siloměry v praktickém hliníkovém pouzdře z tlakové litiny pro tlakové a tažné síly od 0,001 do 2 500 N.
  • Ochrana před přetížením do 500 % a chráněná měřicí vlna.
  • Montážní závit pro dodatečné rukojeti.
  • Přesné umístění ve zkušebních stolicích díky vodicím kolíkům.
  • Vysoká rychlost měření pro přesnou registraci špičkových hodnot pro zjišťování síly lomu nebo trhací síly.

Výhoda:

Provozní doba až 150 hod bez napájení ze sítě díky dobíjecí bateriii LiPo.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Měření tlakových a tažných sil při kontrole kvality a ve výrobě. Lze použít jako mobilní ruční měřicí přístroj venku a ve zkušebních stolicích nebo zařízeních. Upevňovací závity začleněné do pouzdra slouží k upevnění do zkušebních stolic nebo k upnutí dodatečných rukojetí.

Rozsah dodávky:

Siloměr v ochranném kufříku, našroubovatelné příslušenství pro přívod síly (plochá hlava, drážková hlava, kužel, hák) a návod pro rychlý start.