Loose pin with nut

Nr art.: 47886
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
Gwint M M M8
Rodzaj produktu sworznie
Materiał stal
Średnica centrowania d1 15 mm
Średnica zewnętrzna d2 10 mm
Długość L 9,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47886
EAN / GTIN 4020772047887
Numer producenta 47886
Numer L L30110 29
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Loose pin with nut, for No. 764AZ, 764CC and 764MD two-hole nut drivers with interchangeable pins. Special steel hardened and tempered in a burnished tone.

Cecha szcz.:

  • ØD*: 10
  • ØD1: 15.0
  • L: 9.5
  • M: M 8
  • Use
    764AZ/764MD/764CC
    : 125-200
  • Weight: 19 g