Zrahljan zatič z matico

Št. art.: 47886
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Navoj M M8
Vrsta izdelka sornik
Material jeklo
Premer za centriranje d1 15 mm
Zunanji premer d2 10 mm
Dolžina L 9,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 47886
EAN/GTIN 4020772047887
Številka proizvajalca 47886
L-število L30110 29
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zrahljan zatič z matico, za gonilnike matic z dvema luknjama št. 764 AZ, 764 CC in 764 MD z izmenljivimi zatiči. Posebno jeklo utrjeno in kaljeno v razpokaljenem tonu.

Lastnosti:

  • ØD*: 10
  • ØD1: 15,0
  • L: 9,5
  • M: M 8
  • Uporaba
    764 AZ/764 MD/764 CC
    : 125–200
  • Masa: 19 g