Pasador suelto con tuerca

Número de artículo: 47886
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
Rosca M M M8
Tipo de producto perno
Material acero
Diámetro de centrado d1 15 mm
Diámetro exterior d2 10 mm
Longitud L 9,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 47886
EAN / GTIN 4020772047887
Número del fabricante 47886
Número L L30110 29
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Perno suelto con tuerca, para los controladores de tuerca de dos agujeros Nº 764AZ, 764CC y 764MD con pernos intercambiables. Acero especial endurecido y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • ØD*: 10
  • ØD1: 15,0
  • L: 9,5
  • M: M 8
  • Empleo
    764AZ/764MD/764CC
    : 125-200
  • peso: 19 g