{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závit M M | M8 | |
| Druh produktu | čep | |
| Materiál | ocel | |
| Středicí průměr d1 | 15 mm | |
| Průměr vnější d2 | 10 mm | |
| Délka L | 9,5 mm |
| Katalogové číslo | 47886 | |
| EAN / GTIN | 4020772047887 | |
| Číslo výrobce | 47886 | |
| L-číslo | L30110 29 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |